| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1688723 Herst.-Nr.: 52022S EAN/GTIN: 4047482132733 |
| |
|
| | |
| geschlossene Ausführung als Fertigmatte · bereits fertig konfektioniert · Naturkautschuk, Farbe schwarz · geschlossene Oberfläche mit Rautenmuster · rutschhemmend durch Saugfüßchen an der Unterseite · abgeschrägte Kanten Weitere Informationen: | | Breite: | 900 mm | Länge: | 1200 mm | Oberfläche: | Rautenmuster | Ausführung: | Fertigmatte | Stärke: | 14 mm | Material: | Naturkautschuk | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,40* | € 57,27* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,90* | € 57,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,77* | € 62,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,69* | € 129,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|