Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1200xB900xS14mm schwarz Naturkautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9149455355
Hersteller:
     Geggus
Herst.-Nr.:
     52022S
EAN/GTIN:
     4047482132733
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
geschlossene Ausführung als Fertigmatte · bereits fertig konfektioniert · Naturkautschuk, Farbe schwarz · geschlossene Oberfläche mit Rautenmuster · rutschhemmend durch Saugfüßchen an der Unterseite · abgeschrägte Kanten
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
Rautenmuster
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
14 mm
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, arbeitsplatz bodenbelag, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 55,67*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,33*
€ 56,04*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,85*
€ 61,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,41*
€ 129,01*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.