Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Naturkautschuk, geschlossen, Einzelmatte 1200x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-52022S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52022 S
EAN/GTIN:
     4047482132733
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Arbeitsplatzmatte aus Naturkautschuk Rauten-Struktur, Höhe 14 mm

Anwendung
Empfohlen für feuchte oder trockene Einsatzbereiche wie Maschinenarbeitsplätze, Packtische, Warenausgaben.

Ausführung
• umlaufende abgeschrägte Kanten sorgen für sichere Begehbarkeit und Befahrbarkeit
• rutschfest, stoßdämpfend und kälteisolierend
• vermindert Lärm und Vibrationen
• universell einsetzbar (jedoch nicht bei Verwendung von Ölen, Fetten, Chemikalien und Säuren)

Ausführung
• Saugknöpfe an der Unterseite sorgen für eine bessere Bodenhaftung.
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Kautschuk
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Nein
Länge:
1200 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-15 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
900 mm
Oberflächenstruktur:
Raute / geschlossen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
14 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, arbeitsplatz bodenbelag, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, Kniebrett/Mechanikermatte, Kniekissen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 55,67*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,33*
€ 56,04*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,85*
€ 61,96*
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,41*
€ 129,01*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.