Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1686930 Herst.-Nr.: 628517000 EAN/GTIN: 4061792004085 |
| | |
|
| | |
| Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen · da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich · schützt vor vorzeitigem Bruch 1/4? Sechskant-AntriebWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 3 Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Marke: | METABO | Gesamtlänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz1x25, pz torsions-bit, torsions-bit pz1, Schraubeinsatz, Bits, Schrauberklingen, 8000419976 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 1,57* | € 2,40* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,92* | € 3,08* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,41* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,41* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 2,32* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,64* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|