Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits Pozidriv Gr. 1/25 mm Torsion Inhalt = 3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1130716
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628517000
EAN/GTIN:
     4061792004085
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

628517000, Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben
Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Bitgröße:
1
Gesamtlänge:
25 mm
Verkaufseinheit:
3
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
10.000 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
1.000 cm
Bruttogewicht:
0.015 kg
BAA059001:
628517000 statistische Warennummer: 82079030000
BAA271001:
4061792004085
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
42
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,57*
€ 2,40*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,08*
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,41*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,41*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.