| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1685826 Herst.-Nr.: 14024001 EAN/GTIN: 4260029176193 |
| | |
|
| | |
| Hautschutzcreme mit dualistischem Wirkprinzip beim Umgang mit nicht klar definierten sowie wasser- und nicht-wasserlöslichen Arbeitsstoffen. – mit Gelfilmbildner und Wachsen – schnell einziehend – mineralölfrei – silikonfrei – parfüm- und duftstofffrei – HACCP-konformWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Hände, Gesicht· Breite 30mm· Gewicht 113,06· HACCP-konform Ja· Höhe 170mm· Länge 50mm· Pharmazentralnummer 8805795 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Tube | Inhalt: | 100 ml | Marke: | PHYSIODERM | Ausführung: | parfümiert, seifenfrei, reibemittelhaltig, lösemittelfrei, mikroplastikfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, hand creme, hand-creme physioderm, Creme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion, 8000094766 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,00* | € 5,25* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,31* | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,56* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,41* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,10* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0391* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|