Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigreinger ECOSAN® seifenfrei parfüm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigreinger ECOSAN® seifenfrei parfüm
Flüssigreinger ECOSAN® seifenfrei parfüm
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1685821
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13897022
EAN/GTIN:
     4260029177886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Syndet
Waschstück
Waschsyndet
waschstück
Neutrales Waschsyndet · auch für den Nahrungsmittelbereich geeignet. – klare Waschlotion – farbstofffrei – seifen- und alkalifrei – mit hautneutralem pH-Wert – parfüm- und duftstofffrei – HACCP-konform – DER BLAUE ENGEL und EU Ecolabel für 1-L-Neptune- und 2-L-VarioflaschenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ungefärbt, unparfümiert· Eigenschaft: neutrales Waschsyndet· passend für: leichte Verschmutzung· Anwendungsbereiche (Hautschutz) Hände· Blauer Engel (Auszeichnung) Ja· Breite 150mm· Gewicht 5567,16· HACCP-konform Ja· Höhe 250mm· Länge 185mm· Lizenznummer (EU Ecolabel) DE/030/046· PH-Wert neutral (7)
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kanister
Inhalt:
5 l
Marke:
PHYSIODERM
Weitere Suchbegriffe: Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Hautreiniger, Waschzubehör, 8000339372
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,47*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 25,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,46*
€ 25,29*
€ 8,00*
ab € 28,56*
€ 38,12*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 32,08*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 3,476* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13897003
ab € 8,20*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13897024
ab € 1,71*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13897004
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.