| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684774 Herst.-Nr.: 150-001 EAN/GTIN: 4011507500012 |
| |
|
| | |
| - zum Anschluss der Schläuche am Brennerhandgriff · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil- zum Verbinden der Schläuche · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventilnach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560Weitere technische Eigenschaften:· Abb.: 1 Weitere Informationen: | | Gasart: | Brenngas | Anschluss: | 4 mm | Ausführung: | Körper | Norm: | EN/ISO561/7289 | Marke: | WITT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,97* | € 18,97* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,25* | € 19,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,89* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|