Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung SK 100-1,SK 100-2 Brenngas 4mm Körper WITT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201712300
Hersteller:
     WITT-Gasetechnik
Herst.-Nr.:
     150-001
EAN/GTIN:
     4011507500012
Suchbegriffe:
Autogenschlauchkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauchkupplungskörper
- zum Anschluss der Schläuche am Brennerhandgriff · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil - zum Verbinden der Schläuche · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil nach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560 Weitere technische Eigenschaften: · Abb.: 1
Weitere Informationen:
Gasart:
Brenngas
Anschluss:
4 mm
Ausführung:
Körper
Norm:
EN/ISO561/7289
Marke:
WITT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung witt, schlauchkupplung, Schlauchkupplungen für Schweißbrenner, Schlauchverbindung, Verbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 19,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,34*
€ 19,19*
Lager 1319
5
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 22,51*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.