Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht CrMo 1-mittellegiert D.


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MAG Schweißdraht CrMo 1-mittellegiert D.
MAG Schweißdraht CrMo 1-mittellegiert D.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1684512
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     Cr11004
EAN/GTIN:
     4251435512378
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:DIN EN ISO 21952-A: G/W Cr Mo 1 SiAWS-A5.28: ~ER 80 S-B2Werkstoff-Nr.: 1.7339Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau · Betriebstemperatur bis 570 °Cauf Korbspulen · B-300 à 15 kgGrundwerkstoffe:1.7335, 1.7218, 1.7357, 1.73371.7218, 1.7354, 1.7225, 1.735013CrMo4-5TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 6ISO 20172: Gruppe 5.1Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Ausführung:
B-300 Spule
Werkstoff:
CrMo 1
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, 1,0mm massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe, 1205750212
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 9,82*
€ 11,69
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 9,48*
€ 11,28
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 8,77*
€ 10,44
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 8,05*
€ 9,58
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 7,80*
€ 9,28
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 7,15*
€ 8,51
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.