Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 1.4332 D.0,8mm BS-300 S


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MAG Schweißdraht 1.4332 D.0,8mm BS-300 S
MAG Schweißdraht 1.4332 D.0,8mm BS-300 S
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1684506
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     43320804
EAN/GTIN:
     4251435503482
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 23 12 L SiISO 14343-B: SS309LSiWerkstoff-Nr.: 1.4332AWS-Bezeichnung: ER 309 LSiEigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 1000° · Verbindungsschweißen artverschiedener Stähleauf Korbspulen · BS-300 à 15 kgGrundwerkstoffe:1.4710, 1.4729, 1.4740, 1.4828, 1.4878, 1.4825Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
0,8 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
1.4332
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgasschweißdraht 0,8 mm edelstahl, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, Drahtelektroden, Schweißdrähte, Massivdrahtelektroden, Zusatzwerkstoffe, 1205750370
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 18,45*
€ 21,96
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 17,50*
€ 20,83
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 15,83*
€ 18,84
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 14,74*
€ 17,54
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 14,27*
€ 16,98
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 13,69*
€ 16,29
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.