| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1683487 Herst.-Nr.: 2340 1301-1097-52 EAN/GTIN: 4053813585598 |
| | |
|
| | |
| Form: 2340. DESIGN: 3-farbig / Kontrast-Elemente: Tape-Optik an Patten · Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil · Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil · breite Gürtelschlaufe am Bund hinten / Reflex-Elemente: in Kniekehle · an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte · oberhalb Kontrast / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit großem Eingriff / Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche · Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen / Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf / Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche / Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf / Elastischer Bundeinsatz / Schlitz mit Reißverschluss / Bund mit verdecktem Knopf / Kratzfreie Verarbeitung / Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5cm / Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 295g/m²· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei / OEKO-TEX®· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/anthrazit | Größe: | 52 | Marke: | KÜBLER | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,09* | € 47,28* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,94* | € 47,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|