Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1680759 Herst.-Nr.: 19224 EAN/GTIN: 4031405192249 |
| | |
|
| | |
| Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh · Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden · 1 Satz = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 41mm· Höhe: 36mm· Länge: 124mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Leitern mit nivello®-Innenschuh | Material: | Stahl verzinkt | Abmessungen: | L124 x B41 x H36 mm | Marke: | MUNK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußplatten, Fußplatte, 8000804386 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,685* | € 15,205* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 52,95* | ab € 19,37* | € 27,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,30* | ab € 22,97* | € 28,14* | | | | Lager 4757 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,95* | € 31,89* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,93* | € 31,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|