Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkopfsicherung L.261mm f.Einhängeko


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leiterkopfsicherung L.261mm f.Einhängeko
Leiterkopfsicherung L.261mm f.Einhängeko
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680391
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     19317
EAN/GTIN:
     4031405193178
Suchbegriffe:
Leiterkopfsicherung
Zur Sicherung von Anlegeleitern an Einhängekonsole · Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar · Die beweglichen Haken passen sich dem Leiterwinkel an · 1 Satz = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Haken Ø 80 mm
Weitere Informationen:
Länge:
261 mm
passend für:
Einhängekonsole
Ausführung:
Haken Ø 80 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Spreizsicherung, Kettensicherung, Leitersicherung, 8000804395
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
pro Satz
€ 4,30*
ab € 74,41*
€ 96,29*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,83*
€ 101,14*
8 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 86,03*
€ 109,14*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 142,79*
€ 179,03*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,69*
€ 187,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,82*
€ 223,5058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,18*
€ 216,7942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,43*
€ 204,0017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,33*
€ 197,9327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 162,90*
€ 193,851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,69*
€ 169,8011
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 71,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.