Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 2x3 Plattform-H.730mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptritt Stufen 2x3 Plattform-H.730mm
Klapptritt Stufen 2x3 Plattform-H.730mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680368
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50185
EAN/GTIN:
     4031405501850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe 3 stufen
klapptreppe
Klappbarer Tritt aus Aluminium · Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet · 80 mm tiefe · geriffelte Stufen · Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330 x 475 mm) mit integriertem Griffloch · Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich) · Konische Holmführung für einen sicheren Stand · Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten · Leicht im Transport · platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief) · Stufenabstand: 263 mm · nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik · Maximale Belastung: 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe geklappt: 0,2m· Stufentiefe: 80mm· Gesamtbreite: 1070mm· Höhe geklappt: 1,07m· Breite geklappt: 0,67m· Holmhöhe: 73mm· Rutschhemmungsklasse: R10· Schrittlänge: 890mm· Standplattform als Stufe gezählt: Ja· Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Warzenblech· Stufen-/Sprossenabstand: 263mm· Tritt-Ausführung: Stufen
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2x3
Arbeitshöhe bis ca.:
2730 mm
Plattformhöhe:
730 mm
Farbe:
RAL 7016
Plattformbreite:
470 mm
Gesamthöhe:
200 mm
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Plattformtiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: munk klapptreppe, Klapptritte, Trittleitern, Aufstiegshilfe, Tritte, Steighilfe, 8000654942
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,72*
€ 321,11*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,41*
€ 321,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,97*
€ 321,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,14*
€ 353,90*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,87*
€ 429,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,67*
€ 511,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,92*
€ 498,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,52*
€ 443,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 360,50*
€ 429,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.