| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1673773 Herst.-Nr.: 35003-44/45 EAN/GTIN: 4025888149890 |
| |
|
| | |
| Material: PVC Farbe: grün Größen: 36/37-48/49 anatomisches Fußbett antibakteriell VPE: 12 Paar · Einsatzbereich: Bäder, Freizeit, etc.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,5 kg· Eigenschaften: anatomisches Fußbett, antibakterielle Ausrüstung· Anwendung: Bäder, Freizeit, etc. lieferbar ab Größe 36/37· Warengruppennummer: 260· Material: PVC Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | 44/45 | Material: | PVC | Marke: | EUROMAX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badesandalen, Badeschuhe, Schwimmbadschuhe, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, fussbett gr. 44, antistatisches fußbett, badelatschen grün, Berufssandale/-clog, Clogs, Berufssandalen, Sandalen, 8000144883 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 7,55* | € 11,19* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,64* | € 11,22* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 8,29* | € 13,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 9,42* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|