| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1673717 Herst.-Nr.: 2220-48 EAN/GTIN: 4025888006995 |
| | |
|
| | |
| Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 270 g/m² Farbe: kornblau Größen: 42–64 • Blousonform • Frontleiste mit verdeckten Kunststoff-Knöpfen • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Kunststoff-Knöpfen • komplett metallfrei Taschen: • 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten • 2 verstärkte Seitentaschen • 1 Innentasche • VPE: 20Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Gewicht: 0,6 kg· Warengruppennummer: 410 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 48 | Marke: | CRAFTLAND | Material: | 100% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,99* | € 17,76* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,61* | € 24,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|