Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantkreissägeblatt CUT-ALL UC3 D.115m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantkreissägeblatt CUT-ALL UC3 D.115m
Diamantkreissägeblatt CUT-ALL UC3 D.115m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662653
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34503209
EAN/GTIN:
     9003173096666
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Trockenschnitt-Sägeblätter · eignet sich ausgezeichnet für nahezu alle Materialien auf Baustellen · für jegliche Umbauarbeiten im Haus und Garten sowie auch für Feuerwehr-Einsätze · das Universal-Sägeblatt verfügt über eine sehr hohe Standzeit und bietet ein sauberes Schnittbild.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Bohrung:
22,23 mm
Form:
UC3
Marke:
TYROLIT
Schnittbreite:
2,8 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe tyrolit, Sägeblatt, Sägeblätter für Diamantsägen, Diamantsägeblatt, Sägeblätter, Diamantsägeblätter, 8000757761
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 34,87*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,91*
€ 39,96*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,72*
€ 41,91*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 42,10*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 52,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.