Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.11(


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.11(
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.11(
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662190
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     360005.11.0
EAN/GTIN:
     4044465449727
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß anWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/grau
Größe:
11 (46)
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 106,61*
€ 138,71*
€ 4,90*
ab € 112,20*
€ 138,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 150,00*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 132,30*
€ 158,88*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 159,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,71*
€ 165,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,46*
€ 158,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,90*
€ 146,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,36*
€ 134,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 110,91*
€ 131,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,61*
€ 126,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.