Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.8(4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.8(4
Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low Gr.8(4
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662165
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     360001.8.0
EAN/GTIN:
     4044465449246
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® Absorption: Dämpfung · PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · PU-Dämpfungskeil · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Smart Lacing · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® FLEXLACE System · GORE® Stretch Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß anWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/orange
Größe:
8 (42)
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,32*
€ 150,71*
€ 4,90*
ab € 122,77*
€ 150,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 154,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 131,74*
€ 158,36*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,61*
€ 159,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,71*
€ 179,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,70*
€ 171,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,59*
€ 155,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,78*
€ 143,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 116,89*
€ 139,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,32*
€ 133,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.