Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L250xB320m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L250xB320m
Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L250xB320m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-166182
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448481683
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel · Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · Passendes Ersatzrad siehe Art.-Nr. 9000 443 560Weitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 85mm· Gesamtbreite: 580mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
12,4 kg
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Schaufelbreite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, Karre, Transportkarre, Stapelkarren, 9000443058
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
73
€ 4,95*
ab € 99,27*
€ 128,72*
2 Tage
9
€ 52,95*
ab € 105,16*
€ 129,32*
Frei Haus
ab € 130,39*
€ 161,90*
5 Tage
73
€ 8,90*
ab € 140,3895*
€ 170,2795*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 143,57*
€ 174,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
70100
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.