Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/1 IMP DC 6mm L.25mm 1/4 Zoll C6,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit 840/1 IMP DC 6mm L.25mm 1/4 Zoll C6,
Bit 840/1 IMP DC 6mm L.25mm 1/4 Zoll C6,
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661647
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5157606001
EAN/GTIN:
     4013288223876
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Satz
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · diamantbeschichtet · Take it easy Tool Finder SystemAntrieb: 6,3 mm (1/4 ?)-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Take it easy Werkzeugfinder· Ausführung: Impaktor, DC
Weitere Informationen:
Größe:
6 mm
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ? C6,3
Anwendung:
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
5057606001
Marke:
WERA
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, wera bit innensechskant 1/4, bit-satz wera, bit satz, Schrauberklingen, Bits, Kraftschrauber, Impaktbit, 4000829277
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 19,65*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,48*
€ 20,24*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 20,38*
4 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,45*
€ 20,81*
Lager 4757
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05157604001
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.