| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1661509 Herst.-Nr.: 16114001 EAN/GTIN: 4033931950614 |
| |
|
| | |
| Alle Linien mit grünem Laserstrahl, Lotpunkt roter Laserstrahl (4 zuschaltbare Vertikallinien und Lotpunkt) · motorisierte Selbstnivellierung (abschaltbar) · vielseitigkeit im Einsatz durch 360° Horizontallinie in Verbindung mit exakt lotrechten Vertikalebenen · Arbeitstemperatur -10°C bis +40°C · 5/8" Anschluss, Seitenfeintrieb, justierbare Beinschrauben · für den Einsatz mit einem Empfänger geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: Li-Ion oder 4x AA-Batterien· Schutzart: IP54· Laserklasse: 2" Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich: | 50 (120 m. Empfänger) m | Nivelliergenauigkeit: | ± 1,5 mm/10 m | Selbstnivellierbereich: | ± 4 ° | Gewicht: | 1,5 kg | Marke: | NESTLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser, Punktlaser, Laser, Bodenlaser, Multilaser, Vermessungstechnik, 4000855904 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,10* | € 541,36* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,51* | € 541,39* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,42* | € 543,05* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,92* | € 543,76* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 613,36* | € 725,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|