Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.600mm m.Kreuzfuß verz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kanaldeckelheber L.600mm m.Kreuzfuß verz
Kanaldeckelheber L.600mm m.Kreuzfuß verz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661472
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     48004
EAN/GTIN:
     4014788504076
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweiseWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kreuzfuß
Länge:
600 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,68*
€ 107,68*
5 Tage
7
€ 5,90*
ab € 84,95*
€ 108,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,68*
€ 128,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,04*
€ 123,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,01*
€ 111,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 92,02*
€ 109,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,68*
€ 93,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.