Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketbox E 635 f.Paketanlagen eBoxx EASY+ weiß BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1659078
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     eBoxx E 635 W
EAN/GTIN:
     4003482419205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketbox
Paketempfangsbox
Paketkasten
Die Paketbox eBoxx EASY+ von BURG-WÄCHTER „Made in Germany“ nimmt ab sofort eine oder mehrere Lieferungen von Paketdienstleistern entgegen. Ein Stromanschluss ist nicht nötig. Der Paketkasten funktioniert mit den mitgelieferten Batterien. Der Zusteller drückt einfach am Bedienteil den START-Knopf · öffnet das Paketfach · legt die Lieferung ein · schließt das Paketfach und drückt den END-Knopf. Schon ist Ihr Paket sicher verstaut! Natürlich ist auch für Sie die Bedienung ganz easy: Sie öffnen den Paketkasten ganz einfach mit Ihrem persönlichen Benutzercode und entnehmen ein Paket oder gleich mehrere. Wer die Paketbox für Mehrfachzustellungen öffnen darf · entscheiden Sie. Denn dafür ist ein persönlicher Code notwendig. Diese erstellen Sie selbst mit der kostenlosen secuENTRY KeyApp für iOS und Android. Der Paketkasten ist vorgerichtet (Markierung von Bohrpunkten) für Ständer- · Wand- und Bodenmontage. Praktisch: · Pakete erhalten · auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Rund um die Uhr: Sicher. Kontaktlos: Für alle Paketdienste · Lieferungen von Supermärkten · Apotheken etc: Mehrere Sendungen verschiedener Paketdienste empfangen durch · individuellen Öffnungscode.Wand- · Boden- · Ständer- und Anlagenmontage möglich · (Universal 150 eBoxx Ni oder Terzo Pfosten und Traverse benötigt) · Bequem über die secuENTRY KeyApp zu steuern: Zustellercodes vergeben · Batteriestand kontrollieren · prüfen · ob ein Paket hinterlegt wurde · (für iOS und Android) · Rund um die Tür: · Korrosionsbeständiges Riegelwerk · Türstopp mittels Anschlagstange · Notöffnungsmöglichkeit von innen (Kindersicherung) · Türraste gegen unbeabsichtigtes Öffnen · Stabil und dauerhaft: · Hochfeste Laserverschweißung · Ausgefeiltes Belüftungssystem · Bodenversteifungen · Guter Schutz gegen Vandalismus: · Mit einer Zugkraft der Sicherheitsstufe 4 (40 kg) · bietet der Paketkasten einen äußerst robusten Schutz: H x B x T · Volumen · Gewicht · E 635 575mm x 380mm x 450mm (98l) 12,5kg · GV 645 760mm x 575mm x 450mm (197l) 20,5kg Weitere technische Eigenschaften: · Aufbruchschutz: 0* · Briefkasten: Mit oder ohne Namensfenster (Kunststoff): Ja · Öffnungsstopp (ja/nein): Ja
Weitere Informationen:
Höhe:
575,00 mm
Breite:
380,00 mm
Tiefe:
450,00 mm
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Briefkasten, Briefkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 384,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,96*
€ 458,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,48*
€ 451,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,19*
€ 428,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 335,66*
€ 399,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.