Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh jo_SPEEDY white Low Gr.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh jo_SPEEDY white Low Gr.
Sicherheitsschuh jo_SPEEDY white Low Gr.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1656812
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00121810-42
EAN/GTIN:
     4035877937278
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie AusstattungWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter· Lasche: Gepolsterte Lasche· Sohle: GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC· Spitzenschutz: Gummi Überkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grau/schwarz
Größe:
42
Schutzklasse:
S3 HRO SRC ESD
Marke:
JORI
Ausführung:
metall- und lederfrei
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
JORI Professional
PSA-Kategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 44,41*
€ 58,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,47*
€ 58,67*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 60,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,75*
€ 63,52*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,01*
€ 70,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,77*
€ 84,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,10*
€ 79,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,32*
€ 72,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,01*
€ 58,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.