Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektschloss 0515 BAD 55 mm rechts Edelstahl matt Stulp 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Objektschloss 0515 BAD 55 mm rechts Edelstahl matt Stulp 24 mm
Objektschloss 0515 BAD 55 mm rechts Edelstahl matt Stulp 24 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1656069
Hersteller:
     GU BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-J1-R-8
EAN/GTIN:
     4015540801174
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Nach DIN 18251-1, Klasse 3. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form. PZ mit Wechsel. Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge. Nuss aus Stahl, Flüsterfalle aus glasverstärktem Kunststoff reduziert Geräusche bis zu 50 % durch die Kurbel (Rädchen), Riegel Stahl. Lieferung ohne Schließblech.
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, einsteck riegelschloss, BKS, FLÜSTERFALLENSCHL., 5, 4.02E+12, B-05150-J1-R-8, FLÜSTERFALLE, 5150, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.