Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektschloss 0515 BAD 65 mm links Edelstahl matt Stulp 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Objektschloss 0515 BAD 65 mm links Edelstahl matt Stulp 20 mm
Objektschloss 0515 BAD 65 mm links Edelstahl matt Stulp 20 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1656064
Hersteller:
     GU BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-J2-L-8
EAN/GTIN:
     4015540801181
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Nach DIN 18251-1, Klasse 3. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form. PZ mit Wechsel. Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge. Nuss aus Stahl, Flüsterfalle aus glasverstärktem Kunststoff reduziert Geräusche bis zu 50 % durch die Kurbel (Rädchen), Riegel Stahl. Lieferung ohne Schließblech.
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck riegelschloss, BKS, FLÜSTERFALLENSCHL., 5, 4.02E+12, B-05150-J2-L-8, FLÜSTERFALLE, 5150, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.