| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655823 Herst.-Nr.: 91090-20 EAN/GTIN: 4030646253832 |
| |
|
| | |
| FHB NIKLAS Cap · wasserdicht · atmungsaktiv · winddicht · verschweißte NähteWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv, verschweißte Nähte, superleicht, nur 60 g· Marketingclaim winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht trocknen· Wäsche 30°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | Einheitsgröße | Marke: | FHB | Material: | 85% Polyester / 15% Polyurethan | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit, Kappen, Herren-Cap, Herren-Kappe, Cap, 8000035622 |
| | |
| |