Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderbermuda CHARLY Größe 110/116 rot-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderbermuda CHARLY Größe 110/116 rot-s
Kinderbermuda CHARLY Größe 110/116 rot-s
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1655681
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125550-3320-110/116
EAN/GTIN:
     4030646396096
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
FHB CHARLY Bermuda Kinder · verstellbarer Hosenbund · rechts 1 Zollstocktasche · links 1 verschliessbare Volumentasche · 2 GesäßtaschenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften innovativer gebrauchsmustergeschützer FHB-Pattentaschenverschluss, links 1 verschließbare Volumentasche, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, verstellbarer Hosenbund, rechts 1 Zollstocktasche, 2 Gesäßtaschen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
110/116
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Marke:
FHB
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort rot, arbeits bermuda, Kinder Latzhose, Kinder-Hose, Kinderlatzhose, Kinderhosen, Kinder-Bundhose, 8001367284
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.