| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655676 Herst.-Nr.: 125550-1620-122/128 EAN/GTIN: 4030646396188 |
| |
|
| | |
| FHB CHARLY Bermuda Kinder · verstellbarer Hosenbund · rechts 1 Zollstocktasche · links 1 verschliessbare Volumentasche · 2 GesäßtaschenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften rechts 1 Zollstocktasche, verstellbarer Hosenbund, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, links 1 verschließbare Volumentasche, 2 Gesäßtaschen, innovativer gebrauchsmustergeschützer FHB-Pattentaschenverschluss· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/schwarz | Größe: | 122/128 | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Marke: | FHB | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Kinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |