| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655627 Herst.-Nr.: 130430-20-23 EAN/GTIN: 4030646390643 |
| | |
|
| | |
| 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, Taschenfutter aus Oberstoff, angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, links Beintasche + Handytasche, 2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen, einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm, Stoff aus Deutschland, Qualität auf die Du dich verlassen kannst., vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz· Marketingclaim BRUNO ist bequem und passt in 40 Größen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 23 | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |