Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ALAIN Größe 52 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ALAIN Größe 52 schwarz FHB
Zunfthose ALAIN Größe 52 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1655615
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     30005-20-52
EAN/GTIN:
     4030646333008
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB ALAIN französische Zunfthose · Zunfthose für den Zimmermann und Dachdecker · traditionelle Herstellung garantiert guten Komfort und einwandfreie Qualität · verstärkter Bund mit großen Gürtelschlaufen · verstärkte Nähte · 1 Zollstocktasche · 1 GesäßtascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 460g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften traditionelle Herstellung garantiert guten Komfort und einwandfreie Qualität, Stoff hergestellt in Deutschland, verstärkte Nähte, 1 Gesäßtasche, für den Zimmermann und Dachdecker, 1 Zollstocktasche, verstärkter Bund mit großen Gürtelschlaufen· Reinigen schonende Spezialreinigung F· Trocknen Trocknen Stufe 2· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
52
Marke:
FHB
Material:
86% Baumwolle / 14% Polyester
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshose fhb, zimmermannshose, zunfthose 52, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000150386
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.