| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655484 Herst.-Nr.: 6547146 EAN/GTIN: 4030913982380 |
| |
|
| | |
| Norit Kids Bundhose rot/schwarz 146/152Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schwarz | Größe: | 146/152 | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, Stretch-Hose, Stretchhose, planam arbeitshose, arbeitshose rot, arbeitshose 146, Kinder-Bundhose, Kinderhosen, Kinder-Hose, Kinderlatzhose, Kinder Latzhose, 8001322511 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,59* | € 25,50* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,78* | € 25,59* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,80* | € 25,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,39* | € 27,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,39* | € 32,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|