Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer A234060S-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer A234060S-S
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer A234060S-S
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1652269
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8046401
EAN/GTIN:
     4042446317829
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer · Paradur Ti · kurzer Anschnitt · ?2xD · EGUNF/3B · ANSI B94.9 · rechtsgedrallte Nut 15° · geeignet für Grundloch · VAP · EGUNF #10-32 · P=32Weitere technische Eigenschaften:· ?: 0,191inch· d 1: 0,255inch· D N: 0,231inch· D N -P: EGUNF #10-32· l 1: 2,5inch· l 3: 1,102inch· l 9: 0,313inch· L c: 0,63inch· N: 3
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
A234060S-STIUNF10
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter, Gewindewerkzeug, 8000909273
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.