| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1650595 Herst.-Nr.: 2325 5302-99-50 EAN/GTIN: 4053813494067 |
| |
|
| | |
| Form 2325. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Hosensaum hinten, Einsatz an Gürtelschlaufen, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten / Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen / Stretch, CORDURA®: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie (Y-Wings), Biese in Kniekehlennaht / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit großem Eingriff / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette / Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche / Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® / FlexZone: elastische seitliche Bundeinsätze und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit / Schlitz mit Reißverschluss / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung / Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik / Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 50 | für wen?: | Damen | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Marke: | KÜBLER | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz gr. 50, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 50, Damenhosen, 8000684940 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,51* | € 80,76* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,09* | € 81,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,54* | € 81,44* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,44* | € 82,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 80,03* | € 100,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|