Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose KÜBLER BODYFORCE Pro 2125 Gr.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose KÜBLER BODYFORCE Pro 2125 Gr.46
Bundhose KÜBLER BODYFORCE Pro 2125 Gr.46
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1650394
Herst.-Nr.:
     2125 5302-9997-46
EAN/GTIN:
     4053813490540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form 2125. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Hosensaum hinten, Einsatz an Gürtelschlaufen, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten / Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen / Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie (Y-Wings), Biese in Kniekehlennaht / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit großem Eingriff / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette / Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche / Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® / Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage gegen Schmutz und Verkratzen / FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit / Schlitz mit Reißverschluss / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung / Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik / Ergonomisch geformte, griffige Zipper / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404 + A1 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45, Art. 8102 9904-99 oder Art. 8101 9902-99Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/anthrazit
Größe:
46
für wen?:
Herren
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Marke:
KÜBLER
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz 46, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000684337
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,63*
€ 84,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,46*
€ 84,81*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,01*
€ 85,15*
26 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 83,01*
€ 104,61*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 113,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,97*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2225 5302-9997-46
ab € 53,73*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1125 5302-9997-S
ab € 62,64*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,32*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
81089119-45-ST
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.