| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1650307 Herst.-Nr.: 2125 5302-9799-46 EAN/GTIN: 4053813489070 |
| | |
|
| | |
| Form 2125. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Hosensaum hinten, Einsatz an Gürtelschlaufen, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten / Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen / Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie (Y-Wings), Biese in Kniekehlennaht / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit großem Eingriff / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette / Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche / Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® / Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage gegen Schmutz und Verkratzen / FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit / Schlitz mit Reißverschluss / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung / Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik / Ergonomisch geformte, griffige Zipper / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404 + A1 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45, Art. 8102 9904-99 oder Art. 8101 9902-99Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 46 | für wen?: | Herren | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Marke: | KÜBLER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz 60, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 60, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000684251 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,40* | € 81,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,44* | € 82,37* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,66* | € 84,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,33* | € 85,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 82,83* | € 106,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|