Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel 682501 EN 352-2 SNR 2


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Gehörschutzstöpsel 682501 EN 352-2 SNR 2
Gehörschutzstöpsel 682501 EN 352-2 SNR 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1648875
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     682501
EAN/GTIN:
     4019444007175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
EN 352-2:2002 / (SNR) = 27 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 22dB· M-Wert: 23dB· H-Wert: 30dB· passend für: WaveBand® 2K und Jazz Band® 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
50 Paar / VE
Farbe:
gelb/grün
Marke:
MOLDEX
SNR:
27 dB
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,86*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,86*
1 Tag
200
50
pro Kartonage
€ 3,95*
ab € 0,71*
€ 0,86*
3 Tage
64
50
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,87*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,87*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,69* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.