Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Bolt Gr.45 schwarz S3 E


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Bolt Gr.45 schwarz S3 E
Sicherheitsschuh Bolt Gr.45 schwarz S3 E
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1646876
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     809545
EAN/GTIN:
     3237154268452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser mit Stahlkappe · durchtrittsicherer Zwischensohle Fibre-LS und patentiertem ParaBolic-Dämpfungssystem.Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schuhweite:
XL
Schutzklasse:
S3 ESD SRC
für wen?:
Herren
Serie:
sporty
Marke:
LEMAITRE
Ausführung:
Schnürschuh
Material:
Mikrofaser
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 44,23*
€ 55,38*
Lager 4757
13
€ 4,95*
ab € 45,32*
€ 59,27*
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 48,22*
€ 59,55*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 49,70*
€ 61,32*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 50,95*
€ 63,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,27*
€ 70,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,80*
€ 60,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,36*
€ 57,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.