Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenshorts 2650 KÜBLER ACTIVIQ Gr.44 sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenshorts 2650 KÜBLER ACTIVIQ Gr.44 sc
Damenshorts 2650 KÜBLER ACTIVIQ Gr.44 sc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1645883
Herst.-Nr.:
     2650 5365-99-44
EAN/GTIN:
     4053813413990
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FORM 2650. DESIGN: Kontrast-Elemente: Einsatz oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente: oberhalb Knie - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,50*
€ 40,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,28*
€ 40,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,55*
€ 43,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 33,37*
€ 44,30*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,67*
€ 48,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.