| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1645530 Herst.-Nr.: 2450 5365-1097-48 EAN/GTIN: 4053813275147 |
| | |
|
| | |
| SHORTS FORM 2450. DESIGN: Kontrast-Elemente: Einsatz oberhalb Knie · Seiteneinsatz · Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente: oberhalb Knie - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen · rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf · aufgesetzte Stifttasche · integrierte Smartphonetasche. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere technische Eigenschaften:· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/anthrazit | Größe: | 48 | Stoffgewicht ca.: | 270 g/m² | für wen?: | Herren | Marke: | KÜBLER | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort weiß, arbeits bermuda, fleece jacke 48, Shorts, Hose, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, kurze Hose, 8000134843 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,91* | € 37,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,51* | € 37,69* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,31* | € 37,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,62* | € 39,76* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,69* | € 46,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|