Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose KÜBLER ACTIVIQ 2350 Gr.48 weiß/anth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose KÜBLER ACTIVIQ 2350 Gr.48 weiß/anth
Hose KÜBLER ACTIVIQ 2350 Gr.48 weiß/anth
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1645211
Herst.-Nr.:
     2350 5365-1097-48
EAN/GTIN:
     4053813272696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
HOSE HIGH FORM 2350. DESIGN: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche · Seiteneinsatz · Gürtelschlaufe am Bund hinten. CORDURA®: Ton in Ton. Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche · Biese in Kniekehlennaht - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen · rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf · aufgesetzte Stifttasche · integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. KNIESCHUTZTASCHEN AUS CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 · Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei / CORDURA® / OEKO-TEX® / SUPPORTING FAIRTRADE COTTON· Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazit
Größe:
48
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen weiß, arbeitshose 48, berufshose, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000133986
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,28*
€ 54,10*
6 Tage
7
€ 4,30*
ab € 40,71*
€ 54,54*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 54,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,62*
€ 56,81*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,35*
€ 65,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.