Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke FRANK Größe M rot-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke FRANK Größe M rot-schwarz FHB
Bundjacke FRANK Größe M rot-schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644252
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125900-3320-M
EAN/GTIN:
     4030646380811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB FRANK Arbeitsjacke · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomische Schnittführung · perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze · 4 Armstifttaschen · 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen · 1 Handybrusttasche · verdeckter YKK-Frontreißverschluss · innovativer FHB-Kragenverschluss · verstellbarer Ärmelabschluss · diverse praktische VeredlungsmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften verstellbarer Ärmelabschluss, diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten, innovativer FHB-Kragenverschluss, verdeckter YKK-Frontreißverschluss, 1 Handybrusttasche, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, 4 Armstifttaschen, perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische Strick- Schulter- und Seitenkeile, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
M
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke m, Berufsbekleidung, Jacken, 8000600693
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,05*
€ 85,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 65,70*
€ 86,02*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.