Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke FRANK Größe S grün-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke FRANK Größe S grün-schwarz FHB
Bundjacke FRANK Größe S grün-schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644244
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125900-2520-S
EAN/GTIN:
     4030646380668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB FRANK Arbeitsjacke · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomische Schnittführung · perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze · 4 Armstifttaschen · 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen · 1 Handybrusttasche · verdeckter YKK-Frontreißverschluss · innovativer FHB-Kragenverschluss · verstellbarer Ärmelabschluss · diverse praktische VeredlungsmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische Strick- Schulter- und Seitenkeile, diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten, verstellbarer Ärmelabschluss, innovativer FHB-Kragenverschluss, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, 4 Armstifttaschen, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 1 Handybrusttasche, verdeckter YKK-Frontreißverschluss, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
S
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grün fhb, arbeitsjacke grün, arbeitsjacke s, Berufsbekleidung, Jacken, 8000600685
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.