Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke FRANK Größe 3XL marine-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke FRANK Größe 3XL marine-schwarz
Bundjacke FRANK Größe 3XL marine-schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644221
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125900-1620-3XL
EAN/GTIN:
     4030646381139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB FRANK Arbeitsjacke · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomische Schnittführung · perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze · 4 Armstifttaschen · 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen · 1 Handybrusttasche · verdeckter YKK-Frontreißverschluss · innovativer FHB-Kragenverschluss · verstellbarer Ärmelabschluss · diverse praktische VeredlungsmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften verstellbarer Ärmelabschluss, innovativer FHB-Kragenverschluss, verdeckter YKK-Frontreißverschluss, 4 Armstifttaschen, perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische Strick- Schulter- und Seitenkeile, diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 1 Handybrusttasche· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/schwarz
Größe:
3XL
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke blau 3 xl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxxl, Jacken, Berufsbekleidung, 8000600662
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.