Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke FRANK Größe M beige-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644207
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125900-1320-M
EAN/GTIN:
     4030646380255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB FRANK Arbeitsjacke · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomische Schnittführung · perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze · 4 Armstifttaschen · 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen · 1 Handybrusttasche · verdeckter YKK-Frontreißverschluss · innovativer FHB-Kragenverschluss · verstellbarer Ärmelabschluss · diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Ausführung: 1 Handybrusttasche, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 4 Armstifttaschen, diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, innovativer FHB-Kragenverschluss, perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische Strick- Schulter- und Seitenkeile, verdeckter YKK-Frontreißverschluss, verstellbarer Ärmelabschluss · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
beige-schwarz
Größe:
M
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Jacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,58*
€ 81,69*
€ 5,00*
ab € 63,87*
€ 82,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,56*
€ 83,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,68*
€ 87,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.