Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ALBERT Größe 88 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ALBERT Größe 88 schwarz FHB
Zunfthose ALBERT Größe 88 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644140
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     105445-20-88
EAN/GTIN:
     4030646381917
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB ALBERT Zunfthose elastisch · extra für FHB entwickeltes · elastisches Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis gewährleistet den perfekten Tragekomfort · Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion · Fußweitenumfang 38cm · 2 Zollstocktaschen · schwarze Taschenkunstlederpaspelierung · 1 Gesäßtasche · matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne · galvanisiert · poliert und extra stark durch massive Anfangs- und EndstückeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 295g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften schwarze Taschenkunstlederpaspelierung, Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion, 2 Zollstocktaschen, 1 Gesäßtasche, matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne, galvanisiert, poliert und extra stark durch massive Anfangs- und Endstücke, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis für optimalen Tragekomfort, Fußweitenumfang 38cm· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
90
Marke:
FHB
Material:
48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% EOL
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshose fhb, zimmermannshose, zimmermannshose 90, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000600381
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.