Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ALBERT Größe 44 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ALBERT Größe 44 schwarz FHB
Zunfthose ALBERT Größe 44 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644127
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     105445-20-44
EAN/GTIN:
     4030646381719
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB ALBERT Zunfthose elastisch · extra für FHB entwickeltes · elastisches Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis gewährleistet den perfekten Tragekomfort · Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion · Fußweitenumfang 38cm · 2 Zollstocktaschen · schwarze Taschenkunstlederpaspelierung · 1 Gesäßtasche · matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne · galvanisiert · poliert und extra stark durch massive Anfangs- und EndstückeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 295g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne, galvanisiert, poliert und extra stark durch massive Anfangs- und Endstücke, schwarze Taschenkunstlederpaspelierung, 1 Gesäßtasche, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis für optimalen Tragekomfort, Fußweitenumfang 38cm, 2 Zollstocktaschen, Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Marke:
FHB
Material:
48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% EOL
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshose fhb, zimmermannshose, zimmermannshose gr 44, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000600368
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.