Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts KÜBLER INNOVATIQ 2430 Gr.42 anthr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorts KÜBLER INNOVATIQ 2430 Gr.42 anthr
Shorts KÜBLER INNOVATIQ 2430 Gr.42 anthr
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1643414
Herst.-Nr.:
     2430 5370-9799-42
EAN/GTIN:
     4053813426341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
FORM 2430. DESIGN: Kontrast-Elemente: Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche. CORDURA®: Ton in Ton. Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie. . FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss. Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche. Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. CORDURA®-Verstärkungen an Meterstabtasche, Schenkeltasche. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere technische Eigenschaften:· Höhe: 25 mm· Breite: 280 mm· Länge: 380 mm· Nettogewicht: 413 g· Saison: Ganzjahresartikel· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung· Gewebeart: Optimale Sichtbarkeit/Kratzfrei/CORDURA®
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
42
Stoffgewicht ca.:
295 g/m²
für wen?:
Herren
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Marke:
KÜBLER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 37,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,29*
€ 37,89*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.